| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6126697 Herst.-Nr.: MRM5254 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abdrückschraube Zur Verwendung mit = Mini-D-Ribbon-Steckverbinder Material = Edelstahl
Verriegelungsschraube und Verriegelungspfosten. Edelstahl-Verriegelungsschrauben und -Verriegelungspfosten zum Verriegeln gekoppelter Mikro-D-Steckverbinder. Sowohl für Metall- als auch für Kunststoffausführungen geeignet, einschließlich vorgefertigter Steckverbinder und Steckverbinder mit Lötkelch. Verriegelungspfosten werden in Beuteln mit je 2 Verriegelungspfosten, 2 Unterlegscheiben und 2 Sechskantmuttern geliefert. Länge des Verriegelungspfostens: 12,45 mm Verriegelungsschrauben werden in Beuteln mit je 2 Verriegelungsschrauben und 2 C-Clips geliefert. Geeignet für alle 9- bis 51-poligen Steckverbinder Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abdrückschraube | Zur Verwendung mit: | Mini-D-Ribbon-Steckverbinder | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,37* | € 13,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,72* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|