Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polamco 100P2554 D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-458074
Hersteller:
     Polamco
Herst.-Nr.:
     100P2554-15-08-1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäusematerial = Aluminium
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 100P2554

Befestigungsclips, Schrauben und Wärmeschrumpf-Tüllen. Geschirmte Mikro-D-Steckverbinder-Steckergehäuse-Sortimente. Eine Serie von geschirmten Mikrominiatur-D-Steckverbinder-Steckergehäuse-Sortimenten, bestehend aus einem Gehäuseadapter, Sechskant-Verriegelungsschrauben, Edelstahl-Halteclip und einer Wärmeschrumpf-Tülle. Diese abgeschirmten Mikro-D-Steckverbinder-Gehäuse sind aus Aluminiumlegierung mit chemischer Vernickelung gefertigt und sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen lieferbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäusematerial:
Aluminium
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
100P2554
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, 458074, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Polamco, 100P255415081C, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,54*
€ 526,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.