Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS150R12KT4BOSA1 TRANSISTOR, IGBT-MODUL, 1.2KV, 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726179
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS150R12KT4BOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
SMD-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: EconoPACK 3
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 150 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.75 V
  • Verlustleistung: 175 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, smd transistor, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS150R12KT4BOSA1, 2726179, 272-6179
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 164,39*
    € 207,23*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 185,36*
    € 250,56*
    € 5,90*
    ab € 171,36*
    € 267,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,56*
    € 298,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,59*
    € 286,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,31*
    € 238,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,72*
    € 236,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,36*
    € 220,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.