Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC847BPDW1T2G TRANSISTOR-ARRAY, AEC-Q101, NPN/PNP, 45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724485
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC847BPDW1T2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Komplementär NPN und PNP
  • Verlustleistung, NPN: 380 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: 380 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 200 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 100 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 100 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 200 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC847BPDW1T2G, 2724485, 272-4485
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,165*
    Lager 139
    30175
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0597*
    € 0,3584*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,17*
    € 0,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3584*
    € 0,4265
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2416*
    € 0,2875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,792* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BC847BPN,115
    ab € 0,0421*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.