Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC847BPDW1T2G SMD, NPN/PNP Transistor Dual 45 V / 200 mA 100 MHz, SOT-363 6-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844732
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC847BPDW1T2G
EAN/GTIN:
     5059045232117
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 380 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
380 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, 1844732, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC847BPDW1T2G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,167*
1 Tag
30155
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0595*
€ 0,3585*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 3,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BC847BPN,115
ab € 0,0421*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.