Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 025101.5HAT1L SICHERUNG, AXIAL, 1.5A, SEHR FLINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723065
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     025101.5HAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 1.5 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, feinsicherung superflink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 025101.5HAT1L, 2723065, 272-3065
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,71*
    € 1,41*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 1,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,447*
    € 1,687*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,687*
    € 2,00753
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,658*
    € 1,97302
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,545*
    € 1,83855
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,273*
    € 1,51487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.