Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 7,11 x 2,8 mm, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 7,11 x 2,8 mm, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltv
Feinsicherung 7,11 x 2,8 mm, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-55P4962
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     025101.5HAT1L
EAN/GTIN:
     4099889098655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherung, 025101.5HAT1L, Littelfuse Die 025101.5HAT1L ist eine sehr flinke Sicherung, die eine breite Palette von Leistungsmerkmalen in einem platzsparenden Subminiaturgehäuse erfüllt. Features * Sehr schnell wirkend * Kleine Größe * Großer Nennstrombereich * Halogenfrei lieferbar * Großer Betriebstemperaturbereich * Tieftemperatur-Neueinstufung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
7,11 x 2,8 mm
Durchmesser:
2.8 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
7.11 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, axiale sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,06*
10
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,48*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,437*
€ 1,75*
3
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 2,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.