Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO TESTO 835-T1 INFRAROT-THERMOMETER, -30 BIS 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678084
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 835-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Temperaturmessbereich: -30°C bis +600°C
  • Produktpalette: 835 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide) (08-Jul-2021)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 180,82*
    € 215,78*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 186,68*
    € 215,79*
    Frei Haus
    ab € 200,31*
    € 230,59*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 205,37*
    € 237,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 209,92*
    € 241,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,02*
    € 286,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 236,58*
    € 281,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,73*
    € 266,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,56*
    € 258,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,92*
    € 249,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Testo
    0602 0693
    ab € 106,46*
    Sonstiges
    Testo
    0602 1993
    ab € 53,03*
    Sonstiges
    Testo
    0602 0193
    ab € 110,72*
    Sonstiges
    Testo
    0602 5792
    ab € 24,94*
    Sonstiges
    Testo
    0602 4592
    ab € 120,54*
    Sonstiges
    Testo
    0628 0020
    ab € 39,62*
    Sonstiges
    Testo
    0602 4892
    ab € 149,25*
    Sonstiges
    Testo
    0602 2292
    ab € 65,31*
    Sonstiges
    Testo
    0602 0993
    ab € 168,94*
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12629365
    ab € 0,55*
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668760
    ab € 5,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.