Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G3RV-SR500-D DC24 SSR, SCHLANK, 3-26.4VDC, 3A, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581752
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3RV-SR500-D DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 3 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: G3RV
  • Betriebsspannung, min.: 3 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Betriebsspannung, max.: 26.4 VDC
  • Regelspannung, min.: 21.6 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Regelspannung, max.: 26.4 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, MOSFET, MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Relaissockel, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, omron relaissockel, relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G3RV-SR500-D DC24, 2581752, 258-1752
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,58*
    € 34,48*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 26,25*
    € 35,48*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 32,40*
    € 43,53*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 33,67*
    € 48,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,68*
    € 55,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,77*
    € 47,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Omron
    PYDN-6.2-040R
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.