Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IR2136JTRPBF MOSFET/IGBT-TREIBER, HALBBRÜCKE, PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580754
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2136JTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Quellstrom: 200 mA
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Sinkstrom: 350 mA
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: PLCC
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 400 ns
  • Eingabeverzögerung: 425 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, IR2136JTRPBF, 2580754, 258-0754
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 3,78*
    € 4,74*
    Lager 139
    4407
    1
    € 14,99*
    ab € 2,89*
    € 6,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.