Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PIMD3,115 TRANSISTOR, AEC-Q101, 10K/10K, SOT-457-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575108
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PIMD3,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN- und PNP-Ergänzung
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-457
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 30 hFE
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, PIMD3,115, 2575108, 257-5108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0772*
    € 0,3102*
    Lager 139
    295
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0465*
    € 0,5648*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5648*
    € 0,67211
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3843*
    € 0,45732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,824* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 37,71*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 19,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.