Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2014 ENTWICKLUNGSBOARD, BIGAVR 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521738
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorfamilie: ATmega
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Dev Brd ATMega128, mikroC, EasyPROTO/SmartPROTO/Easy TEST Brd, Proto Click, LCD, TouchPad, Sensor
  • Prozessorserie: megaAVR
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ATMega128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2014, 2521738, 252-1738
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 366,37*
    € 452,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 390,63*
    € 466,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 466,03*
    € 554,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 447,50*
    € 532,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 420,57*
    € 500,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 411,10*
    € 489,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 390,63*
    € 464,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1197
    ab € 23,40*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1430
    ab € 28,39*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-987
    ab € 26,21*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1298
    ab € 42,83*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1135
    ab € 98,76*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-483
    ab € 12,24*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1630
    ab € 14,54*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-922
    ab € 21,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.