| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7916441 Herst.-Nr.: MIKROE-987 EAN/GTIN: 8606015073521 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = ZigBee Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = MRF24J40MA Frequenz = 2.4GHz
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. ZigBEE click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. BEE Click verfügt über einen IEEE 802.15.4-Funktransceiver mit 2,4 GHz für ZigBee- und MiWi-Protokolle. IEEE 802.15.4-konformer HF-Transceiver MRF24J40MA Datenrate: 250 kBit/s Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | ZigBee | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | MRF24J40MA | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7916441, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE987, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,21* | € 40,02* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 34,08* | € 46,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|