|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8209864 Herst.-Nr.: MIKROE-1430 EAN/GTIN: 8606015074566 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Display Board Technologie = Grafik-Controller Vorgestelltes Gerät = FT800Q Kit-Name = EVE Click
Display-Steckverbinder. Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. EVE click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. EVE click ist eine Display-Controllerplatine mit einer mikroBUS-Schnittstelle, die eine LCD-Anzeige, Audio- und Touch-Control enthält. FT800Q Grafikcontroller und Klangsynthesizer Entwickelt für ein 480 x 272 4,3 Zoll-TFT-Display mit Touchscreen-Panel (nicht im Lieferumfang enthalten) Steuert eine 4-Draht-Touchscreen mit Berührungskrafterfassung PWM-Hinterleuchtung Dimmregelung LM4864 Mono-Audioverstärker Kommunikation (Mikrocontroller): serieller SPI bis 30 MHz Kommunikation (Anzeige): paralleler RGB-Ausgang Benutzer-LED Stromversorgung: +3,3 V dc Netzsignalleuchte-LED Schraubklemmen für Lautsprecher 40-poliger Flachbandkabel-Steckverbinder für Display Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Display Board | Technologie: | Grafik-Controller | Vorgestelltes Gerät: | FT800Q | Kit-Name: | EVE Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8209864, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE1430, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
| |