Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika mikroLAB for AVR L MCU Development Board AVR, ARM Cortex ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235933
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = mikroLAB for AVR L
Technologie = MCU
Gerätekern = AVR, ARM Cortex
Name der Prozessorfamilie = ARM
Prozessortyp = Mikrocontroller

MikroLab für AVR L-Entwicklungskit. Das MikroLab für AVR L-Kit bietet eine Entwicklungslösung für AVR-Mikrocontroller. Es ist für eine Architektur vorgesehen, die in C geschriebene Programme ausführt. Das MikroElektronika-Kit umfasst eine BigAVR6-Platine, eine mikroC für AVR-Compiler-Lizenz, Zubehör und eine kostenlose Lizenz für Visual GLCD. Das mikroLab für AVR L ist für den Einsatz mit den 64-poligen und 100-poligen AVR-Mikrocontrollern ausgelegt. Der Entwicklungskit-Compiler umfasst mehr als 100-Funktionsbibliotheken.. Inhalt : BigAVR6-Entwicklungsplatine, EasyPROTO-Platine, SmartPROTO-Platine, EasyTEST-Platine mikroC für AVR (Installation auf USB-Flash + Lizenzaktivierungskarte) Visual GLCD (Installation auf USB-Flash + Lizenzaktivierungskarte) Proto click LCD mit 2 x 16 Zeichen mit blauer Hinterleuchtung, Grafik-LCD 128 x 64 mit Touch-Screen-Panel Kunststoffstift für Touch-Screen-Panel Temperatursensor DS1820 150 mm Jumper: Buchse auf Buchse / Stecker auf Stecker / Buchse auf Stecker
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
mikroLAB for AVR L
Technologie:
MCU
Gerätekern:
AVR, ARM Cortex
Name der Prozessorfamilie:
ARM
Prozessortyp:
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9235933, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE2014, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 366,67*
€ 438,16*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,93*
€ 446,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1197
ab € 23,24*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1430
ab € 28,52*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 26,33*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1298
ab € 42,45*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
ab € 98,65*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-483
ab € 12,30*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1630
ab € 14,53*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.