Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQY212GH MOSFET-PHOTORELAIS, 60V, 1.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503697
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212GH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQY21
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.7 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 1.1 A
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, optomos relais panasonic, kartenrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQY212GH, 2503697, 250-3697
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,91*
    € 3,43*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,83*
    € 4,61*
    1
    € 5,95*
    ab € 3,15*
    € 4,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,08*
    € 6,28*
    Lager 139
    652
    1
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 7,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.