Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQY, DIP-4, 1 Schliesser, 60V, 1.1A, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740328
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212GH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Foto-MOS-Relais, Typ=AQY212GH, Breite=4.78 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.2 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=1.1 A, Länge=6.4 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,17 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,50*
Lager 115
96
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,37*
1
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,66*
1 Tag
541
1
€ 14,99*
ab € 3,04*
€ 6,80*
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.