Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204M-D25 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 4-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501416
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204M-D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Nennstrom: 25 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S204M-D25, 2501416, 250-1416
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 112,29*
    € 139,38*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 116,46*
    € 143,66*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 120,27*
    € 148,74*
    € 5,90*
    ab € 114,28*
    € 161,52*
    Lager 139
    43
    Frei Haus
    ab € 159,73*
    € 194,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 194,80*
    € 231,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,32*
    € 230,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,45*
    € 219,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,53*
    € 212,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,73*
    € 190,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,93*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.