Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203M-D20 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 3-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501406
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203M-D20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 20a 3pol, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203M-D20, 2501406, 250-1406
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 76,07*
    € 96,16*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 78,49*
    € 99,21*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 81,26*
    € 102,64*
    € 5,90*
    ab € 76,38*
    € 109,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,00*
    € 133,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,12*
    € 158,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,84*
    € 156,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,05*
    € 150,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,20*
    € 146,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,00*
    € 128,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,93*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.