Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202M-D50 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 2-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501400
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202M-D50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abb schutzschalter 2pol, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S202M-D50, 2501400, 250-1400
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 65,36*
    € 83,35*
    € 5,90*
    ab € 62,42*
    € 90,01*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 72,54*
    € 91,85*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 72,55*
    € 91,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 75,51*
    € 98,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,68*
    € 117,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,90*
    € 114,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,67*
    € 106,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,57*
    € 103,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,51*
    € 89,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,97*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.