Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201M-D10 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 1-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501383
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201M-D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Nennspannung V AC: 230 VAC
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, sicherungsautomat d-charakteristik, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201M-D10, 2501383, 250-1383
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,29*
    € 20,54*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 15,30*
    € 21,31*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,33*
    € 23,57*
    € 5,95*
    ab € 18,37*
    € 24,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,10*
    € 35,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS200912R0001
    € 7,00*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    € 3,44*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    € 1,99*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0100 E203/100R
    € 134,19*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    € 21,80*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    € 32,59*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0002 SA2
    € 16,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.