Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C63 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492816
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter 63a 3pol
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 63 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203-C63, 2492816, 249-2816
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    26
    € 4,98*
    ab € 34,35*
    € 46,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 69,23*
    € 97,06*
    Frei Haus
    ab € 75,34*
    € 105,16*
    24 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 125,04*
    € 156,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,06*
    € 115,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,07*
    € 113,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,70*
    € 101,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,66*
    € 95,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,59*
    € 93,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,23*
    € 82,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0104
    ab € 4,23*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0064
    ab € 20,80*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0105
    ab € 3,56*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0325
    ab € 3,89*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,18*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0204
    ab € 16,94*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 22,85*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,93*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,11*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,87*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0104 S203-C10
    ab € 84,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0164 S203-C16
    ab € 79,55*
    Zubehör
    ABB
    1SL1200A00 65P04X12
    ab € 16,92*
    Zubehör
    Amphenol
    363C6
    ab € 102,09*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.