Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Verteilerkasten aus Kunststoff, 4 x PLE, 63A IP65, 202 x 152 x 117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Verteilerkasten aus Kunststoff, 4 x PLE, 63A IP65, 202 x 152 x 117mm
ABB Verteilerkasten aus Kunststoff, 4 x PLE, 63A IP65, 202 x 152 x 117mm
ABB Verteilerkasten aus Kunststoff, 4 x PLE, 63A IP65, 202 x 152 x 117mm
ABB Verteilerkasten aus Kunststoff, 4 x PLE, 63A IP65, 202 x 152 x 117mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8111880
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL1200A00 65P04X12
EAN/GTIN:
     5059041499965
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Serie = Mistral65
Platzeinheiten PLE = 4
Strom = 63A
Abmessungen = 202 x 152 x 117mm
Gehäusematerial = Kunststoff
Schutzart = IP65
Breite = 152mm
Weitere Informationen:
Serie:
Mistral65
Platzeinheiten PLE:
4
Strom:
63A
Abmessungen:
202 x 152 x 117mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schutzart:
IP65
Breite:
152mm
Weitere Suchbegriffe: 8111880, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Kleinverteiler, ABB, 1SL1200A0065P04X12, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Consumer Units
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,85*
€ 24,67*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 20,83*
€ 35,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SL1927A00
ab € 3,54*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0732
ab € 3,65*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0742
ab € 3,68*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0743
ab € 5,00*
Zubehör
ABB
1SLM006500A1931
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0634 S203-C63
ab € 37,60*
Zubehör
Amphenol
363C6
ab € 103,15*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0751
ab € 1,73*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0752
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.