Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C10 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492809
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter 10a c
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203-C10, 2492809, 249-2809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 84,13*
    € 116,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 85,77*
    € 118,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,55*
    € 141,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,77*
    € 138,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,68*
    € 128,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,50*
    € 119,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,77*
    € 102,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0104
    ab € 4,24*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0404
    ab € 7,98*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0064
    ab € 20,61*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0105
    ab € 3,55*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,17*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0324
    ab € 6,27*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0204
    ab € 16,97*
    Zubehör
    ABB
    2609726
    ab € 21,61*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 25,47*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,95*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,59*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,26*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0164 S203-C16
    ab € 79,64*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0634 S203-C63
    ab € 69,55*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.