Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE 2100-BETA DURCHGANGSPRÜFER, SPANNUNG, 12-690V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473273
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-BETA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED / LCD
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 12V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, FI-Tester, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, beha amprobe multimeter cat iii, durchgangsprüfer, beha durchgangsprüfer, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, BEHA-AMPROBE, 2100-BETA, 2473273, 247-3273
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    17
    € 5,90*
    ab € 87,67*
    € 105,50*
    € 5,95*
    ab € 90,66*
    € 107,64*
    1 Tag
    45
    € 6,40*
    ab € 90,43*
    € 107,76*
    2 Tage
    42
    € 4,95*
    ab € 91,35*
    € 108,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 94,19*
    € 111,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,68*
    € 132,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,80*
    € 131,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,65*
    € 126,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,44*
    € 124,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,19*
    € 112,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1241961
    ab € 107,86*
    Ähnlich
    Beha Amprobe
    2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
    ab € 180,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.