Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 34470A DIGITALMULTIMETER TISCHG., 7-1/2-STELLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467509
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34470A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LAN Prüfgerät
Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • DMM-Konnektivität: LAN / LXI, USB
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 1 Gohm
  • Produktpalette: Truevolt Series
  • Anzahl der Stellen: 7.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: 750 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, keysight multimeter, lan prüfgerät, Messtechnik, Strommesszangen, Tischgeräte, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 34470A, 2467509, 246-7509
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.447,78*
    € 3.559,71*
    5 Tage
    13
    Frei Haus
    ab € 3.651,86*
    € 3.766,23*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 3.745,45*
    € 3.860,86*
    Frei Haus
    ab € 3.876,28*
    € 4.116,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.559,71*
    € 4.236,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.537,18*
    € 4.209,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.474,04*
    € 4.134,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.447,78*
    € 4.102,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,29*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 301,30*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34133A
    ab € 81,00*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    11060A
    ab € 40,53*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    3446GPBU
    ab € 284,31*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    11062A
    ab € 57,56*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34138A
    ab € 30,12*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    3446SECU
    ab € 102,76*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34151A
    ab € 324,14*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34153A
    ab € 199,65*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34152A
    ab € 325,64*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34190A
    ab € 70,51*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34330A
    ab € 193,77*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34131A
    ab € 456,36*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.