Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies PT100, RTD Temperatursensor Ø 6mm x 12mm, +70°C → -40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661728
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34153A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Sensor Typ = PT100, RTD
Fühlerlänge = 12mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = +70°C
Temperatur erfasst max. = -40°C
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = ±0,15 °C
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100, RTD
Fühlerlänge:
12mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
+70°C
Temperatur erfasst max.:
-40°C
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
±0,15 °C
Weitere Suchbegriffe: 2661728, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Keysight Technologies, 34153A, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 199,48*
€ 248,10*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 262,36*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 297,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34460A
ab € 989,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.