Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies PT100, RTD Widerstandsthermometer Ø 6mm x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675539
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34152A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Sensor Typ = PT100, RTD
Fühlerlänge = 12mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Anzahl der Kabel = 8
Genauigkeit = 75 %
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100, RTD
Fühlerlänge:
12mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Anzahl der Kabel:
8
Genauigkeit:
75 %
Weitere Suchbegriffe: 2675539, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Keysight Technologies, 34152A, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 387,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 381,44*
€ 465,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,96*
€ 554,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34460A
ab € 989,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.