Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 72-7780 DIGITALES HANDMULTIMETER, 3 3/4 STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450662
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     72-7780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, MULTICOMP PRO, 72-7780, 2450662, 245-0662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,42*
    € 74,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,44*
    € 71,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,88*
    € 60,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,23*
    € 59,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,70*
    € 48,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,29*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 301,30*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,29*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,42*
    Zubehör
    Multicomp
    MP730651
    ab € 65,24*
    Zubehör
    Multicomp
    MP730678
    ab € 74,51*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,21*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,81*
    Zubehör
    Tenma
    72-3540
    ab € 276,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.