Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP730678 DMM, TRMS, 20A, 1KV, 6000 ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677287
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP730678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
Handgeräte
Messtechnik
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 20 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 20 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: Multicomp Pro 1000V True RMS Digital Multimeters
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 74,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,91*
    € 114,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,23*
    € 113,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,83*
    € 110,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,35*
    € 100,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,29*
    € 88,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    72-7780
    ab € 40,64*
    Zubehör
    Multicomp
    MP730651
    ab € 65,32*
    Zubehör
    Tenma
    72-3540
    ab € 276,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.