Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP730651 DIGITALMULTIMETER, HH, TRMS, 10A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677286
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP730651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: Multicomp Pro 1000V True RMS Digital Multimeters
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Frequenz, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, MULTICOMP PRO, MP730651, 3677286, 367-7286
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 65,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,89*
    € 101,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,50*
    € 99,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,97*
    € 96,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,35*
    € 89,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,77*
    € 78,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    72-7780
    ab € 40,80*
    Zubehör
    Multicomp
    MP730678
    ab € 74,36*
    Zubehör
    Tenma
    72-3540
    ab € 276,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.