Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LL4148-GS08 DIODE MINIMELF ROLLE 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409162
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4148-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: LL414
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 8 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, LL4148-GS08, 2409162, 240-9162
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    37500
    12500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0132*
    € 0,0216*
    100
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,0311*
    1 Tag
    1393
    70
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0478*
    1000
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0405*
    € 0,0547*
    250
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12500 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 12500 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 352,70*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,78*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.