Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 2A 1 Element/Chip SMD 100V SOD-80 2-Pin 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7002886
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4148-GS08
EAN/GTIN:
     5059040873087
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = SOD-80
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 4pF
Länge = 3.7mm
Abmessungen = 1.6 (Dia.) x 3.7mm
Durchmesser = 1.6mm

Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
SOD-80
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
4pF
Länge:
3.7mm
Abmessungen:
1.6 (Dia.) x 3.7mm
Durchmesser:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, 7002886, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, LL4148GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37500
12500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0131*
€ 0,0216*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,031*
1 Tag
1393
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0477*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0546*
Lager 108
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 354,22*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,96*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.