Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ES-522 ETHERNET-SERIAL-DEVICE-SERVER 10/100MBPS


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357907
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteserver
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Schnittstellenumsetzer
Produktpalette: ES Series
  • Geräteserver-Montage: DIN-Schiene
  • Anzahl der Ethernet-Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Anzahl der seriellen Kommunikationsports: 2 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anschlüsse: RJ45 x 1, Reihenklemme x 2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet Serial Device Server, Serial Device Server, serial device server, Automatisierung, Industrielle, Kommunikation, Netzwerksteuerung, Prozesssteuerung, Serielle, BRAINBOXES, ES-522, 2357907, 235-7907
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 347,75*
    € 390,48*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 336,93*
    € 390,50*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 324,84*
    € 428,45*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 412,96*
    € 454,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 453,05*
    € 497,50*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 497,50*
    € 592,03
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 493,74*
    € 587,55
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 474,40*
    € 564,54
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 467,20*
    € 555,97
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 453,05*
    € 539,13
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 453,05* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    ES-257
    € 203,11*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-313
    € 172,78*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-357
    € 201,10*
    Zubehör
    BrainBox
    US-257
    € 126,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.