Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ES-257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ES-257 Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s
Brainboxes ES-257 Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29326
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-257
EAN/GTIN:
     00837324001778
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter
Brainboxes ES-257 - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-232 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
515 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.1 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Mehrfarbig
Plug
Ja
Zertifizierung
Microsoft Certified Gold Partner, CE, ROHS, WEEE, TAA
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Abmessungen (BxTxH)
102 x 101 x 26 mm
Datenrate
10/100 Mbps
Anzahl Anschlüsse
2
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
170 x 235 x 62 mm
Link/Act-LED
Ja
Netzteiltyp
DC
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RS-232
Schnittstelle
Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
241 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 32bit & 64bit, Windows Server 2008 32bit & 64bit, Windows Vista 32bit & 64bit, Windows Server 2003 32bit & 64bit, Windows XP 32bit & 64bit, Windows 2000
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, HTTP, RFC2217
Weitere Suchbegriffe: d-sub / rj-45 adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 204,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
ES-313
€ 172,78*
Zubehör
BrainBox
MK-048
€ 8,60*
Zubehör
Multicomp
SPC19774
€ 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.