Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ES-313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ES-313 Serien-Server RS-422/485
Brainboxes ES-313 Serien-Server RS-422/485
Brainboxes ES-313 Serien-Server RS-422/485
Brainboxes ES-313 Serien-Server RS-422/485
Artikel-Nr.:
     CFYXG-4302
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-313
EAN/GTIN:
     00837324002294
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RS485
RS485 Adapter
adapter rs485
Brainboxes ES-313 - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-422, RS-485 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.1 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
243 g
Gerätetyp
Geräteserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, BOOTP, DHCP
Datenübertragungsrate
230.4 Kbps
Statusanzeiger
Port Status, Link OK, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
2
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, EMC, RoHS, WEEE, IEC 60529 IP30
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.6 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x serial ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 172,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
CC-530
€ 653,46*
Zubehör
BrainBox
ES-257
€ 204,42*
Zubehör
BrainBox
MK-048
€ 8,60*
Zubehör
Multicomp
SPC19774
€ 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.