| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-6031670 Herst.-Nr.: US-257 EAN/GTIN: 837324000153 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Zertifizierung | Microsoft Certified Gold Partner, CE, WEEE, RoHS, TAA | Sonstige Funktionen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 240 x 170 x 60 mm | | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7 | | Energiebedarf | 100mA, 3.3V | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 240 mm | | Verpackungstiefe | 170 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | | Paketgewicht | 400 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Seriell | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 235 g | Merkmale | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, brainboxes schnittstellenkonverter, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, Komponent |
| | |
| |