Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF1002V DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303192
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF1002V, 2303192, 230-3192
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0127*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0134*
    1 Tag
    45250
    100
    € 5,95*
    ab € 0,00742*
    € 0,01671*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,00397*
    € 0,01886*
    Lager 139
    521589
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00826*
    € 0,03342*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03342*
    € 0,03977
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01985*
    € 0,02362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01512*
    € 0,01799
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01228*
    € 0,01461
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01198*
    € 0,01426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01109*
    € 0,0132
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01057*
    € 0,01258
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00826*
    € 0,00983
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3342* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00572*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1002ELF
    ab € 0,00417*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1002ELF
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1002FTL
    ab € 0,00408*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1002FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1002FTL
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1002FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    RS Pro
    8048921
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    RS Pro
    8048833
    ab € 51,00*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-10KFI
    ab € 0,00628*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00284*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEC
    ab € 0,0064*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKTA
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW120610K0FKTA
    ab € 0,0257*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.