Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 10 kΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1002V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 10 kΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1002V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 10 kΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1002V
Artikel-Nr.:
     4502-84E6070
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1002V
EAN/GTIN:
     4099879311276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Resistor, ERJ3EKF1002V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 10 kΩ, 0.1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0127*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
1 Tag
45250
100
€ 5,95*
ab € 0,00742*
€ 0,01671*
10
€ 5,90*
ab € 0,00397*
€ 0,01886*
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 635,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,00572*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1002ELF
ab € 0,00417*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1002ELF
ab € 0,00194*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1002FTL
ab € 0,00407*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1002FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1002FTL
ab € 0,00406*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1002FTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
RS Pro
8048921
ab € 0,0102*
Ähnlich
RS Pro
8048833
ab € 50,90*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0603-10KFI
ab € 0,00628*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,00284*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEC
ab € 0,00643*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKTA
ab € 0,0225*
Ähnlich
Vishay
CRCW120610K0FKTA
ab € 0,0257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.