Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR06X1002FTL WIDERSTAND, 10K, 1%, 0.1W, 0603, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692126
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X1002FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR06X1002FTL, 2692126, 269-2126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00174*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00443*
    € 0,00527
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00438*
    € 0,00521
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0031*
    € 0,00369
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00249*
    € 0,00296
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00222*
    € 0,00264
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0022*
    € 0,00262
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00572*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1002ELF
    ab € 0,00417*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1002ELF
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1002V
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1002V
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00284*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKTA
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKTA
    ab € 0,0153*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0710KL
    ab € 0,00102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.