Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW120610K0FKTA DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653050
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120610K0FKTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW120610K0FKTA, 1653050, 165-3050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0257*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,097*
    € 0,11543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00572*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW120610K0FKEA
    ab € 0,0065*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1002ELF
    ab € 0,0058*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1002ELF
    ab € 0,00628*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1002FTL
    ab € 0,00853*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1002FTL
    ab € 0,00429*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003739
    ab € 0,0105*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1002V
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1002V
    ab € 0,0262*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8GEYJ103V
    ab € 0,00946*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU08F1002V
    ab € 0,0202*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG1206F10K
    ab € 0,00547*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-10KFT5
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-10KFT5
    ab € 0,0129*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA120610K0FKEA
    ab € 0,0157*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.