Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW060310K0FKEA Widerstand 10000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW060310K0FKEA Widerstand 10000 Ohm
Vishay CRCW060310K0FKEA Widerstand 10000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116183183
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060310K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00572*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02911*
€ 0,03464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01257*
€ 0,01496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01092*
€ 0,01299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00843*
€ 0,01003
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00803*
€ 0,00956
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0075*
€ 0,00893
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00572*
€ 0,00681
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 354,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.