Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR06X1002FTL KERAMIKWIDERSTAND, 10K, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073349
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X1002FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR06X1002FTL, 2073349, 207-3349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00407*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01558*
    € 0,01854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01343*
    € 0,01598
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01035*
    € 0,01232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00876*
    € 0,01042
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00604*
    € 0,00719
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00591*
    € 0,00703
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00571*
    € 0,00679
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00407*
    € 0,00484
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00572*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1002ELF
    ab € 0,00417*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1002ELF
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1002V
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1002V
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00284*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKTA
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKTA
    ab € 0,0153*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0710KL
    ab € 0,00102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.