Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 10kOhm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037789
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Widerstand, Typ=ERJ3EKF1002V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0126*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0133*
Lager 115
45250
100
€ 5,95*
ab € 0,00741*
€ 0,01655*
10
€ 5,90*
ab € 0,00398*
€ 0,01868*
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01655*
€ 0,01969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01409*
€ 0,01677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01093*
€ 0,01301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,00569*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1002ELF
ab € 0,00419*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1002ELF
ab € 0,00194*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1002FTL
ab € 0,00408*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1002FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1002FTL
ab € 0,00405*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1002FTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
RS Pro
8048921
ab € 0,0102*
Ähnlich
RS Pro
8048833
ab € 51,00*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0603-10KFI
ab € 0,00628*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,00284*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEC
ab € 0,0064*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKTA
ab € 0,0224*
Ähnlich
Vishay
CRCW120610K0FKTA
ab € 0,0256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.