Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1850 BK005 ADER,SCHW. 32AWG,7/40AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291050
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1850 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 32 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.079mm
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/1 (Typ B)
  • Außendurchmesser: 0.74 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.03 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, alphawire litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1850 BK005, 2291050, 229-1050
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,12*
    € 25,83*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 19,42*
    € 29,05*
    € 5,90*
    ab € 14,62*
    € 29,46*
    2 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 16,90*
    € 49,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,64734* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.