Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,041 mm2, 32 100ft Schwarz PVC isoliert 7/40 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778064
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1850 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,041 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 7/40
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1850
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,041 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
7/40
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1850
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, alphawire litze, 2778064, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1850BK005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,09*
€ 25,86*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 19,58*
€ 29,07*
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 29,35*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 49,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,86*
€ 30,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,603* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.