Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.03mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 1850 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148352
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1850 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1850 BK005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.03 mm², Querschnitt AWG=32 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=1850, Konformität mit Normen=EU REACH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,09*
€ 25,86*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 19,58*
€ 29,07*
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 29,35*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 49,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,02*
€ 58,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,80*
€ 56,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,56234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.