Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3051 RD001 ADER,ROT,22AWG,7/30AWG,304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290862
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.58 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3051 RD001, 2290862, 229-0862
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    305
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,2501*
    € 0,37387*
    305
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,20843*
    € 0,39473*
    1 Tag
    10675
    305
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,25722*
    € 0,39541*
    Lager 139
    49
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 67,26*
    € 88,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 88,46*
    € 105,27
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 86,70*
    € 103,17
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 72,24*
    € 85,97
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 70,43*
    € 83,81
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 67,64*
    € 80,49
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 67,26*
    € 80,04
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 67,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,79*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,76*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,54*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 257,08*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,31*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,35*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,80*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58078-3
    ab € 650,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.