Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,35 mm², 22 AWG 305m Rot PVC isoliert Ø 1.57mm 7/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,35 mm², 22 AWG 305m Rot PVC isoliert Ø 1.57mm 7/0,25 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-8425319
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051 RD001
EAN/GTIN:
     5059039004638
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 3051
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
3051
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 8425319, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3051RD001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2501*
€ 0,37387*
1 Tag
10675
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,25722*
€ 0,39541*
305
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,20994*
€ 0,39679*
1 Tag
59
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 67,27*
€ 88,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,37387*
€ 0,44491
pro Meter
ab 500,002 Meter
€ 0,34387*
€ 0,40921
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,33387*
€ 0,39731
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 114,03035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,80*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,64*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 259,24*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 56,85*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 651,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.