Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC163020-2 PROGRAMMIERGERÄTADAPTER, PIC10F, 2X3 DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617327
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC163020-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
entwicklungskit microchip
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PICkit 1, PICkit 2, MPLAB, IDC 2 and PICSTARTs
  • Prozessorfamilie: PIC10F2xx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Programmieradapter
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, AC163020-2, 1617327, 161-7327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,94*
    € 130,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,89*
    € 129,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,07*
    € 126,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,04*
    € 117,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,37*
    € 102,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC163020
    ab € 127,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.